Praktikanten 11.08.2020

MIT POWER INS PRODUKTMANAGEMENT

Hi! Mein Name ist Kristina und im Rahmen eines Praktikums unterstütze ich derzeit das Produktmanagement der AWKG. Bereits während meines Studiums der Internationalen Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing hat mich der Würth Spirit gepackt – angefangen vom Ferienjob in der Logistik bis hin zum Auslandspraktikum bei Würth Malta. Da ich aus der Hohenloher Region komme und das Handwerk im Blut habe, war es für mich naheliegend später einmal bei Würth zu arbeiten.

Ready. Set. Go.

Welche Produkte schaffen es ins Sortiment? Wie soll das Sortiment aussehen? Und welche Qualität sollen die Produkte haben? All das entscheidet das Produktmanagement. Dabei unterstütze ich insbesondere die Kollegen der Bereiche Materialbearbeitung, Beschläge und Haustechnik bei der Aufnahme und Pflege der Produkte. Dazu gehören auch die Produktkonfiguration sowie die Erstellung von Etiketten und Spezifikationen. So umfangreich mein Aufgabenspektrum ist, so facettenreich ist auch mein Joballtag. Täglich lerne ich etwas Neues dazu und kann meine Produkt- und Marktkenntnisse erweitern.

Innovation bei Würth

Ein besonderes Highlight meines Praktikums war die Chance ein außergewöhnliches Pilotprojekt aktiv mitzugestalten. Innerhalb weniger Wochen galt es einen zusätzlichen Vertriebsweg zu kreieren. Ziel war es, hierfür ein Produktsortiment zu erstellen, welches durch Ausgabeautomaten an regionalen Standorten zugänglich gemacht werden sollte. Es war faszinierend mit welcher Dynamik das Projekt vorangetrieben wurde. Neben einer rapiden Umsetzung war auch eine nahtlose Zusammenarbeit vieler Schnittstellen eine wahre Challenge. Dies konnte nur durch Engagement und vor allem durch die ausgezeichnete Kooperation aller am Projekt Beteiligten gemeistert werden. Teamwork ist nicht nur eine leere Worthülse – es wird hier zu 100% gelebt. Toll war es von Beginn an viel Verantwortung übertragen zu bekommen und meine eigenen Ideen einbringen und umsetzen zu können.

Herausforderungen meistern

Wer gerne neue Herausforderungen annimmt und über den Tellerrand hinausschaut, der ist bei Würth genau richtig. Die Produkte sowie die einzigartige Firmenkultur begeistern. Auch als Praktikant kann man vom ersten Tag an durchstarten und einen Einstieg bei Würth finden. Ich bin dankbar für die lehrreiche Zeit und die wertvollen Erfahrungen. Ein großes Dankeschön an alle Kollegen für die tolle Zusammenarbeit. Handwerk rockt – und Würth ist der beste Beweis dafür!

Kristina Grimm – Produktmanagement